Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stop-vérin régleur de débit polymére/laiton nickelé Ø8mm G1/4 BSPP 7883 08 13

  • ERIKS:23215387
  • Fabricant:0820099336701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,62 €/ Unitéhors TVA

174,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7883
Type de raccord
Stop-vérin
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR