110,82 €/ Unitéhors TVA
134,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7885 |
Type de raccord | Stop-vérin |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |