Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stop-vérin laiton nickelé Ø6mm R1/4 BSPT 7885 06 13

  • ERIKS:23217485
  • Fabricant:0820099336770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,79 €/ Unitéhors TVA

132,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7885
Type de raccord
Stop-vérin
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR