Eriks
LEGRIS

LEGRIS slangpilaar 0935 06 10

  • ERIKS:13387344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,84 €/ Unitéhors TVA

2,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0935
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Diamètre intérieur du tuyau
6 mm
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
F
12 mm
L
28.5 mm
L1
19 mm