16,77 €/ Unitéhors TVA
20,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0677 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
C | G1 mm |
H | 10 mm |