12,14 €/ Unitéhors TVA
14,69 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0671 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Raccord | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
D | 6 mm |
L | 50 mm |
L1 | 33.5 mm |