18,38 €/ Unitéhors TVA
22,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0671 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Raccord | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
D | 12 mm |
L | 68 mm |
L1 | 45 mm |