Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux, encliquetable en bronze fritté Ø10mm, 0671 10 00

  • ERIKS:23214850
  • Fabricant:0820099148625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,83 €/ Unitéhors TVA

20,36 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0671
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Raccord
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
D
10 mm
L
67 mm
L1
45.5 mm