Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en plastique, mâle M5, 0674 00 19

  • ERIKS:23216011
  • Fabricant:0820099149288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,30 €/ Unitéhors TVA

3,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0674
Matériau du boîtier
Polyéthylène
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
C
M 5x0.8 mm
E
4 mm
H
23 mm