Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en plastique, mâle G1/8", 0674 00 10

  • ERIKS:23214864
  • Fabricant:0820099149059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

224 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0674
Matériau du boîtier
Polyéthylène
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
C
G1/8 mm
E
6 mm
H
34 mm