4,28 €/ Unitéhors TVA
5,18 €TVA incluse
118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0674 |
Matériau du boîtier | Polyéthylène |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
C | G1/4 mm |
E | 7 mm |
H | 42.5 mm |