9,47 €/ Unitéhors TVA
11,46 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0674 |
Matériau du boîtier | Polyéthylène |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
C | G1/2 mm |
E | 11 mm |
H | 78 mm |