Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en plastique, mâle G1", 0674 00 34

  • ERIKS:23216013
  • Fabricant:0820099149417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,58 €/ Unitéhors TVA

47,89 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0674
Matériau du boîtier
Polyéthylène
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
C
G1 mm
E
19.5 mm
H
160 mm