Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en bronze fritté, mâle M7, 0675 00 55

  • ERIKS:24209484
  • Fabricant:820099149608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0675
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
M 7x1 mm
F
11 mm
L
25 mm
L1
19 mm