Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en bronze fritté, mâle G3/8", 0675 00 17

  • ERIKS:23216014
  • Fabricant:0820099149509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

12,95 €/ Unitéhors TVA

15,67 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0675
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G3/8 mm
F
22 mm
L
54 mm
L1
44 mm