6,60 €/ Unitéhors TVA
7,99 €TVA incluse
114 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0670 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
C | G3/8 mm |
J | 11 mm |
L | 35 mm |
L1 | 28 mm |