Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en bronze fritté, mâle G3/4", 0670 00 27

  • ERIKS:23215322
  • Fabricant:0820099148380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

20,48 €/ Unitéhors TVA

24,78 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0670
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G3/4 mm
J
17 mm
L
55 mm
L1
53.5 mm