Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en bronze fritté, mâle G1", 0670 00 34

  • ERIKS:23214788
  • Fabricant:0820099148410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

26,24 €/ Unitéhors TVA

31,75 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0670
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G1 mm
J
21 mm
L
65 mm
L1
53 mm