Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en acier inoxydable, mâle NPT3/8, 0683 00 18

  • ERIKS:11606228
  • Fabricant:0820099150260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,01 €/ Unitéhors TVA

53,25 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0683
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
NPT
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
NPT3/8 mm
E
11 mm
F
8 mm
H
19 mm