28,01 €/ Unitéhors TVA
33,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0683 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
C | NPT1/8 mm |
E | 7 mm |
F | 7 mm |
H | 14 mm |