Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en acier inoxydable, mâle NPT1/4, 0683 00 14

  • ERIKS:11606227
  • Fabricant:0820099150239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

30,26 €/ Unitéhors TVA

36,61 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0683
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
NPT1/4 mm
E
11 mm
F
7 mm
H
18 mm