Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en acier inoxydable, mâle NPT1/2, 0683 00 22

  • ERIKS:11606229
  • Fabricant:0820099150291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,72 €/ Unitéhors TVA

94,04 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0683
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
NPT1/2 mm
E
15 mm
F
10 mm
H
25 mm