Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en acier inoxydable, mâle G3/8", 0682 00 17

  • ERIKS:23216028
  • Fabricant:0820099150086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

39,67 €/ Unitéhors TVA

48,00 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0682
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G3/8 mm
E
10 mm
F
8 mm
H
18 mm