Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en acier inoxydable, mâle G3/4", 0682 00 27

  • ERIKS:23216030
  • Fabricant:0820099150147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

92,29 €/ Unitéhors TVA

111,67 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0682
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G3/4 mm
E
15 mm
F
12 mm
H
27 mm