25,31 €/ Unitéhors TVA
30,63 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0682 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
C | G1/8 mm |
E | 8 mm |
F | 7 mm |
H | 15 mm |