Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en acier inoxydable, mâle G1/2", 0682 00 21

  • ERIKS:23216029
  • Fabricant:0820099150116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,38 €/ Unitéhors TVA

85,16 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0682
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G1/2 mm
E
12 mm
F
10 mm
H
22 mm