Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux en acier inoxydable, mâle G1", 0682 00 34

  • ERIKS:23216031
  • Fabricant:0820099150178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

129,71 €/ Unitéhors TVA

156,95 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0682
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G1 mm
E
18 mm
F
14 mm
H
32 mm