Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux avec régulation de débit en bronze fritté, mâle G3/8", 0672 00 17

  • ERIKS:23216006
  • Fabricant:0820099148786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,15 €/ Unitéhors TVA

28,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0672
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G3/8 mm
E
10 mm
F
22 mm
H
28 mm