Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux avec régulation de débit en bronze fritté, mâle G1/8", 0672 00 10

  • ERIKS:23215133
  • Fabricant:0820099148687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,01 €/ Unitéhors TVA

10,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0672
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
F
14 mm
H
21 mm