Eriks
LEGRIS

LEGRIS Silencieux avec régulation de débit en bronze fritté, mâle G1/4", 0672 00 13

  • ERIKS:23215215
  • Fabricant:0820099148731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

10,23 €/ Unitéhors TVA

12,38 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0672
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service ma en bar
12 bar
C
G1/4 mm
E
8 mm
F
17 mm
H
24 mm