29,34 €/ Unitéhors TVA
35,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0672 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
C | G1/2 mm |
E | 12 mm |
F | 27 mm |
H | 37 mm |