Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rol 500m PA tuyau 2005P10 01 polyamide 10x8mm noir

  • ERIKS:23565176
Image 1
Ajouter à la liste

1 192,03 €/ Unitéhors TVA

1 442,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2005P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
50 mm