Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet droit 2/2 femelle BSPP G3/4 DN=20mm 0402 20 27

  • ERIKS:23215477
  • Fabricant:820099137773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

84,76 €/ Unitéhors TVA

102,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0402
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
1.4401
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar