Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet droit 2/2 compacte G1/8 DN=6mm 4992 00 10

  • ERIKS:12652131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,72 €/ Unitéhors TVA

21,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4992
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1/8" (6)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
0 °C
Pression maximum de service
0 bar