14,06 €/ Unitéhors TVA
17,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4991 |
Forme de construction | 2-voies |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 0 °C |
Pression maximum de service | 0 bar |