Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à pointeau Série: 0563 Laiton Levier Diamètre de passage: 5mm Fileté (NPT) PN120 1/4" (8)

  • ERIKS:23564220
  • Fabricant:820099146515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,33 €/ Unitéhors TVA

30,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0563
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Fileté (NPT)
Classe de pression
PN120
Type de commande
Levier
Diamètre de passage
5 mm
Matière de l'actionneur
Laiton