20,12 €/ Unitéhors TVA
24,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0562 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/8" (6) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN120 |
Type de commande | Levier |
Diamètre de passage | 5 mm |
Matière de l'actionneur | Laiton |