Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à pointeau Série: 0562 Laiton Levier Diamètre de passage: 5mm Filetage extérieur (Métrique) PN120 M10x1

  • ERIKS:23564219
  • Fabricant:820099146485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,70 €/ Unitéhors TVA

23,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0562
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
M10x1
Raccord
Filetage extérieur (Métrique)
Classe de pression
PN120
Type de commande
Levier
Diamètre de passage
5 mm
Matière de l'actionneur
Laiton