Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à pointeau Série: 0532 Laiton Angle Levier Diamètre de passage: 4mm Taraudé (BSPP) PN120 1/8" (6)

  • ERIKS:12255466
  • Fabricant:820099146331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,86 €/ Unitéhors TVA

65,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0532
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/8" (6)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN120
Type de commande
Levier
Diamètre de passage
4 mm
Matière de l'actionneur
Laiton, nickelé