117,18 €/ Unitéhors TVA
141,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0531 |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN120 |
Type de commande | Levier |
Diamètre de passage | 10 mm |
Matière de l'actionneur | Laiton, nickelé |