39,20 €/ Unitéhors TVA
47,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0510 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | M12x1 |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Raccord | Bague de serrage |
Classe de pression | PN120 |
Type de commande | Levier |
Diamètre de passage | 8 mm |
Matière de l'actionneur | Laiton, nickelé |