Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à pointeau Série: 0510 Laiton Levier Diamètre de passage: 4mm Anneau de compression PN120 6mm M10x1

  • ERIKS:23564206
  • Fabricant:820099146096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,84 €/ Unitéhors TVA

43,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0510
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
M10x1
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Raccord
Bague de serrage
Classe de pression
PN120
Type de commande
Levier
Diamètre de passage
4 mm
Matière de l'actionneur
Laiton, nickelé