70,33 €/ Unitéhors TVA
85,10 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0502 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN120 |
Type de commande | Levier |
Diamètre de passage | 6 mm |
Matière de l'actionneur | Laiton, nickelé |