Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à pointeau Série: 0501 Laiton Levier Diamètre de passage: 6mm Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) PN120 3/8" (10)

  • ERIKS:23215984
  • Fabricant:0820099145921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,75 €/ Unitéhors TVA

79,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0501
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN120
Type de commande
Levier
Diamètre de passage
6 mm
Matière de l'actionneur
Laiton, nickelé