Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à pointeau Série: 0501 Laiton Levier Diamètre de passage: 4mm Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) PN120 1/8" (6)

  • ERIKS:23215332
  • Fabricant:0820099145860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,81 €/ Unitéhors TVA

46,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0501
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/8" (6)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN120
Type de commande
Levier
Diamètre de passage
4 mm
Matière de l'actionneur
Laiton, nickelé