43,62 €/ Unitéhors TVA
52,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0501 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN120 |
Type de commande | Levier |
Diamètre de passage | 4 mm |
Matière de l'actionneur | Laiton, nickelé |