Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à pointeau avec bague laiton de sertissage Ø10mm M16x1,5 DN=5mm 0510 05 10

  • ERIKS:23564208
  • Fabricant:820099146157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,34 €/ Unitéhors TVA

76,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0510
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
M16x1,5
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Bague de serrage
Classe de pression
PN120
Type de commande
Levier
Diamètre de passage
5 mm
Matière de l'actionneur
Laiton, nickelé