Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boule liquifit 4020 12 00WP2

  • ERIKS:12989452
Image 1
Ajouter à la liste

34,12 €/ Unitéhors TVA

41,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4020
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN12
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Polysulfon
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
Polyamide
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum de service
10 bar
DN
DN12
L
88 mm
H
36.5 mm