23,48 €/ Unitéhors TVA
28,41 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4020 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | PP |
Diamètre nominale | DN08 |
Commande manuelle | Levier |
Matière de l'axe | Polysulfon |
Matière du joint de corps | EPDM |
Matière de l'actionneur | Polyamide |
Température minimum de service | -15 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |
DN | DN08 |
L | 60 mm |
H | 36 mm |