Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 6402 07 13 Laiton Levier Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23217227
  • Fabricant:820099308494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

58,51 €/ Unitéhors TVA

70,80 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6402
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar